Motion
2206U
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 2.3750 pulg. de diámetro de orificio, 4.3312 pulg. de diámetro exterior, 3.5100 pulg. de ancho total, tornillo de fijación
Artículo MI #00575809
No. Fabricante 2206U
Precio1,151.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 2.3750 pulg. de diámetro de orificio, 4.3312 pulg. de diámetro exterior, 3.5100 pulg. de ancho total, tornillo de fijación
Artículo MI #00575809
No. Fabricante 2206U
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
Su precio$1,151.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2206U KIT UNIVERSAL SOLO ND BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 2 3/8"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    4.3312 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Ancho general
    3.5100 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    698210635022
  • Longitud del orificio
    3.5100 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos