Motion
2215U
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 5.1177 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho total, tornillo de fijación
Artículo MI #00575814
No. Fabricante 2215U
Precio1,231.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 5.1177 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho total, tornillo de fijación
Artículo MI #00575814
No. Fabricante 2215U

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,231.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2215U KIT UNIVERSAL SOLO ND BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 2 15/16"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    5.1177 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    698210635077
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • Peso
    7.50 lb
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos