Motion
5107U
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 1.4375 pulg. de diámetro de orificio, 2.8350 pulg. de diámetro exterior, 3.4500 pulg. de ancho general, collarín de tornillo de ajuste doble
Artículo MI #00575822
No. Fabricante 5107U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 1.4375 pulg. de diámetro de orificio, 2.8350 pulg. de diámetro exterior, 3.4500 pulg. de ancho general, collarín de tornillo de ajuste doble
Artículo MI #00575822
No. Fabricante 5107U
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SOLO HD BRG UNIVERSAL 5107U
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 1 7/16"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    2.8350 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Ancho general
    3.4500 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19860 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lb
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    698210635152
  • Longitud del orificio
    3.4500 pulg.
  • Peso
    2.20 lb
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos