Motion
5303U
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 3.1875 pulg. de diámetro de orificio, 5.9063 pulg. de diámetro exterior, 5.3200 pulg. de ancho general, collarín de tornillo de ajuste doble
Artículo MI #00575834
No. Fabricante 5303U
Precio4,482.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 3.1875 pulg. de diámetro de orificio, 5.9063 pulg. de diámetro exterior, 5.3200 pulg. de ancho general, collarín de tornillo de ajuste doble
Artículo MI #00575834
No. Fabricante 5303U
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
Su precio$4,482.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SOLO HD BRG UNIVERSAL 5303U
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 3 3/16"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    5.9063 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Ancho general
    5.3200 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    698210635251
  • Longitud del orificio
    5.3200 pulg.
  • Peso
    15.50 lb
  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos