Motion
5315U
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 3.9375 pulg. de diámetro de orificio, 7.0861 pulg. de diámetro exterior, 6.2500 pulg. de ancho general, collarín de tornillo de ajuste doble
Artículo MI #00575838
No. Fabricante 5315U
Precio3,671.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 3.9375 pulg. de diámetro de orificio, 7.0861 pulg. de diámetro exterior, 6.2500 pulg. de ancho general, collarín de tornillo de ajuste doble
Artículo MI #00575838
No. Fabricante 5315U

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,671.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SOLO HD BRG UNIVERSAL 5315U
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 3 15/16"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    7.0861 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130970 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lb
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    698210635282
  • Longitud del orificio
    6.2500 pulg.
  • Peso
    24.50 lb
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos