Motion
5507U
Cojinete de inserto de rodillo - 5.4375 pulg. de diámetro de orificio, 10.6322 pulg. de diámetro exterior, 8.0000 pulg. de ancho general, collar de tornillo de fijación doble
Artículo MI #00575847
No. Fabricante 5507U
Precio11,048.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - 5.4375 pulg. de diámetro de orificio, 10.6322 pulg. de diámetro exterior, 8.0000 pulg. de ancho general, collar de tornillo de fijación doble
Artículo MI #00575847
No. Fabricante 5507U
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
Precio11,048.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SOLO HD BRG UNIVERSAL 5507U
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 5 7/16"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    10.6322 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Ancho general
    8.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    229620 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    274100 lb
  • UPC_NO
    698210635343
  • Longitud del orificio
    8.0000 pulg.
  • Peso
    75.00 lb
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos