Motion
5700U
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, 12.6006 pulg. de diámetro exterior, 8.7500 pulg. de ancho general, collarín de tornillo de ajuste doble
Artículo MI #00575853
No. Fabricante 5700U
Precio14,200.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, 12.6006 pulg. de diámetro exterior, 8.7500 pulg. de ancho general, collarín de tornillo de ajuste doble
Artículo MI #00575853
No. Fabricante 5700U

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14,200.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SOLO HD BRG UNIVERSAL 5700U
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 7"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    12.6006 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    309860 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    395500 lb
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    698210685102
  • Longitud del orificio
    8.7500 pulg.
  • Peso
    104.00 lb
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos