Motion
9115U
Cojinete de inserto de rodillo - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 3.1400 pulg. de ancho general, montaje con adaptador
Artículo MI #00575854
No. Fabricante 9115U
Price$4,098.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 3.1400 pulg. de ancho general, montaje con adaptador
Artículo MI #00575854
No. Fabricante 9115U
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
Su precio$4,098.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT 9115U ADP UNIVERSAL SOLO BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 1 15/16"
  • Adaptador montado

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Ancho general
    3.1400 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • UPC_NO
    698210677794
  • Longitud del orificio
    3.14 pulg.
  • Peso
    4.20 lb
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs