Motion
9207U
Cojinete de inserto de rodillo Rex® - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 5.1177 pulg. de diámetro exterior, 3.7400 pulg. de ancho general, montaje con adaptador
Artículo MI #00575857
No. Fabricante 9207U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo Rex® - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 5.1177 pulg. de diámetro exterior, 3.7400 pulg. de ancho general, montaje con adaptador
Artículo MI #00575857
No. Fabricante 9207U
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT 9207U ADP UNIVERSAL SOLO BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 2 7/16"
  • Adaptador montado

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    5.1177 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Ancho general
    3.7400 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Serie
    9000
  • UPC_NO
    698210635381
  • Longitud del orificio
    3.74 pulg.
  • Peso
    8.00 lb
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos