Motion
9303U
Cojinete de inserto de rodillo Rex® - 3.1875 pulg. de diámetro de orificio, 7.0861 pulg. de diámetro exterior, 5.0700 pulg. de ancho general, montaje con adaptador
Artículo MI #00575862
No. Fabricante 9303U
Precio6,693.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo Rex® - 3.1875 pulg. de diámetro de orificio, 7.0861 pulg. de diámetro exterior, 5.0700 pulg. de ancho general, montaje con adaptador
Artículo MI #00575862
No. Fabricante 9303U
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
Precio6,693.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT 9303U ADP UNIVERSAL SOLO BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 3 3/16"
  • Adaptador montado

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    7.0861 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Ancho general
    5.0700 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130970 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lb
  • Serie
    9000
  • UPC_NO
    698210635428
  • Longitud del orificio
    5.07 pulg.
  • Peso
    26.00 lb
  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos