Motion
WG216EL
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 2.0472 pulg., ancho de 2.5000 pulg., tornillo de bola de servicio intermedio, bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00575946
No. Fabricante WG216EL
Precio53.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 2.0472 pulg., ancho de 2.5000 pulg., tornillo de bola de servicio intermedio, bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00575946
No. Fabricante WG216EL
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
Precio53.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WG216EL BRG Y COL WG216EL
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1", para uso intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto con un labio, diámetro exterior esférico, relubricable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.5906 pulg.
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Ancho del anillo interior
    0.8440 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    793699283440
  • UPC_NO
    793699283440
  • Peso
    0.50 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo