Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 3/8" sin montar, servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, relubricable, diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 3/8 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.7480 pulg.
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Ancho del anillo interior1.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- RPM Máx.4800 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327151096
- UPC_NO662327151096
- Peso1.19 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola