Motion
SAF 220G

NTN
SAF 220G

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 100 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #00575993
No. Fabricante SAF 220G
Precio1,393.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAF 220G

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 100 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #00575993
No. Fabricante SAF 220G
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
Precio1,393.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF220G UNIDAD DE COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    4547359662917
  • Número de Upc del fabricante
    4547359662917
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos