Motion
SF222-1
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576002
No. Fabricante SF222-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576002
No. Fabricante SF222-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SF222-1 BLOQUE DE ALMOHADA 4 BH FXOP

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    4.8750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    16.5000 pulg.
  • Altura total
    9.5625 pulg.
  • Ancho general
    6.3750 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22222 CC/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.6250 pulg. a 14.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    737533037011
  • Peso
    81 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo