Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 2", para servicio intermedio, relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.5433 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.8661 pulg.
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Ancho del anillo interior1.1880 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial6090 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3600 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante793699305272
- UPC_NO793699305272
- Peso1.63 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola