Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible5.3125 pulg.
- Diámetro interno5.3125 pulg.
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total20.1250 pulg.
- Altura total11.8125 pulg.
- Ancho general7.7500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud del centro del perno al centroDe 16 a 17.1250 pulg.
- Ancho de la base7-3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- UPC_NO662327419073
- Peso133.33 lb
- Serie7800
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos