Motion
SAF 228

SKF
SAF 228

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576021
No. Fabricante SAF 228
Precio2,786.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 228

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576021
No. Fabricante SAF 228

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,786.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 228 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    5.3125 pulg.
  • Diámetro interno
    5.3125 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    20.1250 pulg.
  • Altura total
    11.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22228CC/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    5-7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316576669521
  • Peso
    99.21 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos