Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible5.3125 pulg.
- Diámetro interno5.3125 pulg.
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total20.1250 pulg.
- Altura total11.7500 pulg.
- Ancho general7.7500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22228/CC/W33
- Longitud del centro del perno al centro17.1250 pulg.
- Ancho de la base5.8750 pulg.
- Peso149 lb
- SerieSAF-200
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos