Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible6.8750 pulg.
- Diámetro interno6.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio7.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total26.7500 pulg.
- Altura total15.5000 pulg.
- Ancho general9.6875 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22236/CC/W33
- Longitud del centro del perno al centro23.6250 pulg.
- Ancho de la base7.1250 pulg.
- Peso305 lb
- SerieSAF-200
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos