Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible8.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio7.8750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total28.0000 pulg.
- Altura total15.6875 pulg.
- Ancho general7.5000 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22238 CC/W33
- Longitud del centro del perno al centro21.6250 pulg. a 24.3750 pulg.
- Tamaño del perno1-1/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante662939013144
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos