Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible8.7500 pulg.
- Línea central de base a orificio8.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total29.5000 pulg.
- Altura total17.1875 pulg.
- Ancho general10.8125 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22240 CC/W33
- Longitud del centro del perno al centro22.5000 pulg. a 25.0000 pulg.
- Tamaño del perno1-1/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante737533036687
- Peso420 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos