Motion
SAF 308

SKF
SAF 308

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576075
No. Fabricante SAF 308
Precio482.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 308

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576075
No. Fabricante SAF 308
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
Su precio$482.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 308 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    1.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    8.2500 pulg.
  • Altura total
    4.8125 pulg.
  • Ancho general
    6.7813 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola autoalineable, rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1308 E, 22308 E
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • Detalles adicionales
    Estas carcasas se suministran solo con construcción de dos pernos.
  • UPC_NO
    7316576669620
  • Peso
    12.54 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos