Motion
SAF 315

SKF
SAF 315

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576113
No. Fabricante SAF 315
Precio863.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 315

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576113
No. Fabricante SAF 315
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
Su precio$863.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 315 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.8125 pulg.
  • Diámetro interno
    2.8125 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.7500 pulg.
  • Altura total
    7.5625 pulg.
  • Ancho general
    9.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola autoalineable, rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1315, 22315 E
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    3-7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • Detalles adicionales
    Estas carcasas se suministran en construcción de dos o cuatro pernos. Las carcasas estándar son de construcción con dos pernos. "F" delante del número de pieza de la carcasa indica construcción de cuatro pernos.
  • UPC_NO
    7316576669699
  • Peso
    35.58 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos