Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible3.1875 pulg.
- Diámetro interno3.1875 pulg.
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total15.2500 pulg.
- Altura total8.7500 pulg.
- Ancho general9.2813 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleBola autoalineable, rodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles1317, 22317 E
- Longitud del centro del perno al centro13.1250 pulg.
- Ancho de la base4-3/8 pulg.
- Estándares cumplidosASTM A48 Grado 35
- Detalles adicionalesEstas carcasas se suministran en construcción de dos o cuatro pernos. Las carcasas estándar son de construcción con dos pernos. "F" delante del número de pieza de la carcasa indica construcción de cuatro pernos.
- UPC_NO7316576669712
- Peso53.44 lb
- SerieSAF
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.