Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible4.1875 pulg.
- Diámetro interno4.1875 pulg.
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total18.3750 pulg.
- Altura total11.3125 pulg.
- Ancho general8.1250 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleBola autoalineable, rodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles1322, 22322 E
- Longitud del centro del perno al centro16.0000 pulg.
- Ancho de la base5-1/4 pulg.
- Estándares cumplidosASTM A48 Grado 35
- Detalles adicionalesEstas carcasas se suministran solo con construcción de cuatro pernos.
- UPC_NO7316576669743
- Peso103.11 lb
- SerieSAF
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.