Motion
SAF 324

SKF
SAF 324

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576149
No. Fabricante SAF 324
Precio3,002.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 324

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576149
No. Fabricante SAF 324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,002.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 324 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    4.5625 pulg.
  • Diámetro interno
    4.5625 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.3125 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    21.2500 pulg.
  • Altura total
    12.5000 pulg.
  • Ancho general
    11.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22324CC/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    6-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • Detalles adicionales
    Estas carcasas se suministran solo con construcción de cuatro pernos.
  • UPC_NO
    7316576669750
  • Peso
    149.91 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos