Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible5.3125 pulg.
- Línea central de base a orificio6.3125 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total21.2500 pulg.
- Altura total12.5000 pulg.
- Ancho general8.3750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22324 CC/W33
- Longitud del centro del perno al centro17.0000 pulg. a 18.2500 pulg.
- Tamaño del perno1 pulg.
- Número de Upc del fabricante737533036274
- Peso195 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos