Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible6.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio7.0625 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total24.7500 pulg.
- Altura total14.1875 pulg.
- Ancho general6.7500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22328 CC/W33
- Longitud del centro del perno al centro19.3750 pulg. a 21.6250 pulg.
- Tamaño del perno1 pulg.
- Número de Upc del fabricante662939013173
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos