Motion
SAF 330
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576166
No. Fabricante SAF 330
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576166
No. Fabricante SAF 330
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 330 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    6.6250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    26.7500 pulg.
  • Altura total
    14.8750 pulg.
  • Ancho general
    7.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22330 CC/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    20.8750 pulg. a 23.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662939013174
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo