Motion
SAF 334

SKF
SAF 334

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576181
No. Fabricante SAF 334
Precio6,400.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 334

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576181
No. Fabricante SAF 334
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
Su precio$6,400.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 334 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    6.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    8.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    29.5000 pulg.
  • Altura total
    16.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22334CC/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    25.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • Detalles adicionales
    Estas carcasas se suministran solo con construcción de cuatro pernos.
  • UPC_NO
    7316576669811
  • Peso
    311.95 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos