Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible7.8125 pulg.
- Línea central de base a orificio8.8750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total31.2500 pulg.
- Altura total18.5000 pulg.
- Ancho general11.2500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22336 CC/W33
- Longitud del centro del perno al centro24.0000 pulg. a 26.6250 pulg.
- Tamaño del perno1-1/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante737533037219
- Peso525 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos