Motion
SAF 338

SKF
SAF 338

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576190
No. Fabricante SAF 338
Precio6,150.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 338

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576190
No. Fabricante SAF 338
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
Su precio$6,150.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 338 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    7.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    7.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    32.7500 pulg.
  • Altura total
    18.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22338 CC/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    27.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    8-3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • Detalles adicionales
    Estas carcasas se suministran solo con construcción de cuatro pernos.
  • UPC_NO
    7316576669835
  • Peso
    405.28 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos