Motion
SAF 507X1.1/4

SKF
SAF 507X1.1/4

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576215
No. Fabricante SAF 507X1.1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 507X1.1/4

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576215
No. Fabricante SAF 507X1.1/4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 507 X 1-1/4 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    1.1875 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Altura total
    23.8281 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola autoalineable, rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 15
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1207 EK, 22207 EK, C2207 EK
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316576669910
  • Peso
    7.32 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos