Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible1.4375 pulg.
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total8.2500 pulg.
- Altura total4.3750 pulg.
- Ancho general3.6250 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22209LBKC3
- Longitud del centro del perno al centro7.0000 pulg.
- Ancho de la base2-3/8 pulg.
- UPC_NO662327116491
- Peso9.83 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos