Motion
SAF 509

SKF
SAF 509

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576223
No. Fabricante SAF 509
Precio353.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 509

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576223
No. Fabricante SAF 509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$353.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 509 X 1-7/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    1.4375 pulg., 1.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    8.2500 pulg.
  • Altura total
    4.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola autoalineable, rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 17
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1209 EK, 22209 EK, C2209 EK
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316576669927
  • Peso
    9.72 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos