Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de selloTaconito
- Peso13.17 lb
- Número de Upc del fabricante662327116439
- UPC_NO662327116439
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas