Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible1.6875 pulg.
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total8.2500 pulg.
- Altura total4.7500 pulg.
- Ancho general3.6250 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22210LBKC3
- Longitud del centro del perno al centro7.0000 pulg.
- Ancho de la base2-3/8 pulg.
- UPC_NO662327116569
- Peso11.5 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos