Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible1.9375 pulg.
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total9.6250 pulg.
- Altura total5.2500 pulg.
- Ancho general3.8750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22211LBKC3
- Longitud del centro del perno al centro7.8750 pulg.
- Ancho de la base2-3/4 pulg.
- UPC_NO662327116651
- Peso15.99 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos