Motion
SAF 511

SKF
SAF 511

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576256
No. Fabricante SAF 511
Precio430.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 511

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576256
No. Fabricante SAF 511

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio430.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 511 X 1-15/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    1.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    9.6250 pulg.
  • Altura total
    5.0625 pulg.
  • Ancho general
    3.8750 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola autoalineable, rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 24
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1211 EK, 22211 EK, C2211 EK
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316576669965
  • Peso
    14.61 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos