Motion
PLB6835R02

Link-Belt (RRX)
PLB6835R02

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576270
No. Fabricante PLB6835R02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB6835R02

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576270
No. Fabricante PLB6835R02
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6835R02 ALOJAMIENTO P-LB6835R-02

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.1875 pulg.
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    11.0000 pulg.
  • Altura total
    5.9375 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22213LBKC3
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    662327116736
  • Peso
    20 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo