Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible2.4375 pulg.
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total11.2500 pulg.
- Altura total6.3750 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22215LBKC3, 22315LBKC3
- Longitud del centro del perno al centro9.6250 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- UPC_NO662327116903
- Peso34.65 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos