Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible2.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total11.2500 pulg.
- Altura total6.3750 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22215 CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro8.6250 pulg. a 9.6250 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante662939012233
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos