Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible2.6875 pulg.
- Diámetro interno2.6875 pulg.
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total13.0000 pulg.
- Altura total7.0000 pulg.
- Ancho general5.2500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22216LBKC3, 22316LBKC3
- Longitud del centro del perno al centro11.0000 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- UPC_NO662327117047
- Peso37.5 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos