Motion
SAF 516

SKF
SAF 516

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576311
No. Fabricante SAF 516
Precio688.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 516

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576311
No. Fabricante SAF 516

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$688.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 516 X 2-11/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.6875 pulg.
  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Altura total
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    5.3125 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola autoalineable, rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 44
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1216 K, 22216 EK, C2216 EK
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316576670022
  • Peso
    27.51 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos