Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible2.6875 pulg.
- Diámetro interno2.6875 pulg.
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total13.0000 pulg.
- Altura total6.8750 pulg.
- Ancho general4.8750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 44
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22216/CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro11.0000 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Peso37 lb
- SerieSAF-500
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos