Motion
SAF 517 X 2-15/16
Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576327
No. Fabricante SAF 517 X 2-15/16
Precio772.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576327
No. Fabricante SAF 517 X 2-15/16

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio772.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 517 X 2-15/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Altura total
    7.3125 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22217 CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.8750 pulg. a 11.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662939013149
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo