Motion
ST518-1
Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576349
No. Fabricante ST518-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576349
No. Fabricante ST518-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ST518-1 BLOQUE DE ALMOHADA 4 BH FXOP

Especificaciones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.3750 pulg. a 11.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22218 CCK/W33
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Diámetro de orificio compatible
    3.1875 pulg.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    737533059389
  • Altura total
    7.7500 pulg.
  • Longitud total
    13.7500 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    49 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo