Motion
SAF 518

Timken
SAF 518

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576350
No. Fabricante SAF 518
Precio960.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SAF 518

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576350
No. Fabricante SAF 518
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
Su precio$960.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 518 X 3-3/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    3.0625 pulg., 3.1250 pulg., 3.1875 pulg., 3.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.7500 pulg.
  • Altura total
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 69
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22218K
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    3-7/8 pulg.
  • UPC_NO
    087796036680
  • Peso
    41 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos