Motion
SAF 520X3.1/2

SKF
SAF 520X3.1/2

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576373
No. Fabricante SAF 520X3.1/2
Precio1,144.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 520X3.1/2

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576373
No. Fabricante SAF 520X3.1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,144.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 520 X 3-1/2 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    3.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    15.2500 pulg.
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola autoalineable, rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 103
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1220 K, 22220 EK, C2220 EK
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316577021113
  • Peso
    48.36 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos