Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3-11/16 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio4.9375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso82 lb
- Número de Upc del fabricante662327117689
- UPC_NO662327117689
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas